Polica iz pocinkane jeklene pločevine 600 mm

Št. art.: 990800 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 400
  • Debelina police: 40
  • Material: pocinkan

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 400 kg
Debelina police 40 mm
Material pocinkan
Širina 2.250 mm
Globina 600 mm
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990800 600
EAN/GTIN 4004514202024
Številka proizvajalca 15822