{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 400 kg | |
| Debelina police | 40 mm | |
| Višina prečk | 65 mm | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
| Material | pocinkano | |
| Višina | 3.000 mm | |
| Širina | 2.310 mm | |
| Globina | 437 mm | |
| Višina regala | 3.000 mm | |
| Širina regala | 2.250 mm | |
| Globina regala | 400 mm | |
| Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 2.310 mm | |
| Širina police | 2.250 mm | |
| Globina police | 400 mm | |
| Število skladiščnih ravni | 5 | |
| Nosilnost prekata | 400 kg | |
| maksimalna nosilnost regalnega polja | 2.000 kg | |
| Material skladiščne ravni | Polica iz pocinkane jeklene pločevine | |
| Postavitev regala | Začetni regal | |
| Montaža kupca | Da | |
| Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |
| Številka izdelka | 990700 3000/2250 | |
| EAN/GTIN | 4004514215222 | |
| Številka proizvajalca | 15730 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |