Nosilni okvir, Globina 325 mm, Višina: 2000mm

Št. art.: 990420 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 2.000 mm
Globina 325 mm
Področje uporabe Regali za rednike
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990420 2000
EAN/GTIN 4045197517890
Številka proizvajalca 990420 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z zarezami v rastru 40 mm in zaključnimi kapicami iz umetne mase na obeh koncih.

Uporaba:

Za osnovne in priključne regale.

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.