Polica, posamična, s 4 nosilci in 4 zatiči, Globina: 400mm

Št. art.: 990060 400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
976 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Debelina police: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina police 30 mm
Širina 1.000 mm
Globina 400 mm
Debelina 30 mm
Nosilnost police brez ojačitve 180 kg
Nosilnost police z 1 ojačitvijo art. 990180 240 kg
Nosilnost police z 2 ojačitvama art. 990180 300 kg
Področje uporabe Regal s policami
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
Vrsta izdelka Polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990060 400
EAN/GTIN 4045197517975
Številka proizvajalca 990060 400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Komplet s 4 nosilci in 4 zatiči

Uporaba:

Za razširitev večnamenskih regalov art. 990000990025.

Lakiranje:

Siva, prašnata barva.