{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Prostornina | 240 l | |
| Toleranca prostornine | -5 / +15 l | |
| Nazivna vsebina | 240 | |
| Višina | 1.100 mm | |
| Širina | 585 mm | |
| Globina | 740 mm | |
| ⌀ koles | 200 mm | |
| Barva | zelena | |
| Masa | 14,9 kg | |
| Uporabna nosilnost po DIN EN | 96 kg | |
| Vrsta izdelka | Smetnjaki |
| Številka izdelka | 987802 240 | |
| EAN/GTIN | 4052941164231 | |
| Številka proizvajalca | 1150605 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |