{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Pro Wave spremnik | |
Volumen | 240 l | |
Tolerancija volumena | -5 / +15 l | |
Nominalni sadržaj | 240 | |
Visina | 1.100 mm | |
širina | 585 mm | |
Dubina | 740 mm | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Boja | zelena | |
Težina | 14,9 kg | |
Iskoristivo opterećenje prema DIN EN | 96 kg | |
Vrsta proizvoda | Velika kanta za smeće |
Broj artikla | 987802 240 | |
EAN / GTIN | 4052941164231 | |
Broj proizvođača | 1150605 |