{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Posoda Pro Wave | |
Prostornina | 240 l | |
Toleranca prostornine | -5 / +15 l | |
Nazivna vsebina | 240 | |
Višina | 1.100 mm | |
Širina | 585 mm | |
Globina | 740 mm | |
⌀ koles | 200 mm | |
Barva | modra | |
Masa | 14,9 kg | |
Uporabna nosilnost po DIN EN | 96 kg | |
Vrsta izdelka | Smetnjaki |
Številka izdelka | 987801 240 | |
EAN/GTIN | 4052941277177 | |
Številka proizvajalca | 1150604 |