Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omara za čistilna sredstva s krilnimi vrati z oknom, Širina mm/model: 1000/P

Št. art.: 987015 1000/P

Izberite različico in število kosov

Širina mm/model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 987015 1000/P
Številka proizvajalca 987015 1000/P
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje in vrata iz 0,9 mm debele jeklene pločevine, namestitev pocinkanih polic je možna v razmaku 20 mm.
Vrata in predal za vredne predmete se zaklenejo s pomočjo premičnega ročaja in zatične cilindrične ključavnice. Viseče ohišje za čistila ŠxGxV 453×368×1120 mm. Nosilnost police je 25 kg. Na ohišju za čistilna sredstva so predvidene luknje za nameščanje kavljev in držal, primerno od art. 963001 dalje.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Omare za čistila so kompatibilne s sistemskimi omarami art. 956000 − 956785 in jih je možno poljubno kombinirati z njimi.