Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Sistemska omara s krilnimi vrati brez okna, Širina mm/model: 500/F

Št. art.: 956000 500/F

Izberite različico in število kosov

Širina mm/model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 956000 500/F
EAN/GTIN 4045197180049
Številka proizvajalca 956000 500/F
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Namestitev predalov, polic ipd. je možna v rastru 20 mm. Osnovne in nadgradne omare so opremljene s primernimi luknjami za medsebojno vijačno povezovanje, dodatno opremljanje z transportno enoto (do višine 1200 mm) ali za pritrditev na steno.
  • Vrataz varno zaokroženimi robovi, ojačana in odporna proti zvijanju, dobavljiva kot krilna ali drsna izvedba, z ali brez okna iz polikarbonata. Brez vrat lahko omara služi tudi kot odprti regal.

Omara s krilnimi vrati je opremljena s pločevinastimi krilnimi vrati.
  • Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, vgrajene v vrtljivi ročaj. Sistem zaklepanja z varnostno kartico je dobavljiv za doplačilo po ponudbi.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Za police in pribor za sistemske omare glejte art. 957000957100.
  • Omare, ki so oz. bodo naknadno opremljene s predali, je potrebno s sidranjem v tla ali steno zavarovati proti neželenemu prevračanju, v nobenem primeru jih ni dovoljeno opremljati s transportno enoto.
  • Pri razporejanju predalov v ohišju je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.