Barvna ročica Za analogni zunanji mikrometer 0-300 mm Rumena

Št. art.: 985071
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka zunanji mikrometer; vstavek mikrometra
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine kaljene; s karbidno trdino
Število mikrometrov 1 kos
Celotna dolžina 23 mm
Skupna širina 9 mm
Celotna višina 9 mm
Standard DIN 863

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 985071
EAN/GTIN 4946368832258
Številka proizvajalca 985071
L-število L40010 9014
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Lastnosti:

  • Barva: Rumena
  • Velikost / dimenzija: 0,009 X 0,009 X 0,023 M