Kotni priključek 90° odprt

Št. art.: 984026
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Oznaka proizvajalca Eckverbinder 90° offen
Smernica/oznaka direktiva RoHS
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 984026
EAN/GTIN 4031405946521
Številka proizvajalca 984026
L-število L90110 580
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Univerzalna uporaba
  • Enostavna montaža
  • Stabilna konstrukcija
  • Eleganten dizajn
  • Naši spojni elementi in cevi z zunanjim premerom 40 mm za sistemsko ograjo se lahko vgradijo v vse konstrukcijske variante. Standardno so povezovalni elementi iz pocinkanega jekla, ki so primerni za notranjo uporabo.
  • Za doplačilo je na voljo tudi izvedba iz nerjavečega jekla, ki je priporočljiva za zunanjo uporabo. Na zahtevo je mogoče izvesti površinsko obdelavo, npr. prašno barvanje, v vseh običajnih barvah RAL.
  • Vse povezave so na zahtevo na voljo tudi iz nerjavečega jekla.
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: Za montažo z orodjem
  • Material: Aluminijev litje pod pritiskom
  • Izvedba: odprta