Delovni jopič uvex popolna kislina modra/siva/zrnato modra 64/66

Št. art.: 9840216
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija uvex protection perfect acid
Barva modra; sive
Sestava tkanine antistatična vlakna; poliester
Vrsta uporabe zaščita pred kemikalijami
Velikost DE 64
Vrsta izdelka jopič
Spol Moški
Standard EN ISO 13034
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9840216
EAN/GTIN 4031101564630
Številka proizvajalca 9840216
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Tekstil v kolekciji uvex protection perfect acid je sestavljen iz visokokakovostnih poliestrskih vlaken v kombinaciji z antistatičnimi vlakni - in tako učinkovito ščiti uporabnike pred umazanijo, oljem in tekočimi kemikalijami ter pred nevarnostmi elektrostatičnega naboja.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • skrita vrstica kovinskih gumbov
  • Stranski, prsni in notranji prsni žep z možnostjo zapiranja
  • Barva: modro-siva, siva
  • razpoložljive velikosti: 40/42 do 64/66, 90/94 do 106/110
  • Material: 99 % poliestra, 1 % antistatičnih vlaken

Značilnosti udobja

  • individualno nastavljanje širine: Rob rokava s kovinskimi gumbi
  • certificirano po standardu OEKO-TEX® Standard 100

Zaščitni elementi

  • elektrostatsko prevodno v skladu z EN 1149-5:2008
  • Zaščitna oblačila proti tekočim kemikalijam – Zahteve glede zmogljivosti zaščitnih oblačil proti kemikalijam z omejeno zaščitno zmogljivostjo proti tekočim kemikalijam

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Jopič
  • Podtipi vrste izdelka: Delovni jopič
  • Barva (filter): modra/siva
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja