Veste de travail uvex perfect acid bleu/gris/bleu roi 64/66

Réf.: 9840216
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
Série uvex protection perfect acid
Couleur bleu; gris
Composition du tissu fibres antistatiques; polyester
Type d’application protection contre les produits chimiques
Taille DE 64
Type de produit vestes
Sexe Homme
Norme EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 9840216
EAN / GTIN 4031101564630
Réf. fabricant 9840216
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les textiles de la collection uvex protection perfect acid sont composés de fibres polyester de haute qualité combinées à des fibres antistatiques - et protègent ainsi efficacement les porteurs contre la saleté, l’huile et les produits chimiques liquides, mais aussi contre les dangers des charges électrostatiques.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • patte de boutons-pression métallique dissimulée
  • Poches latérales, poches poitrine et poche intérieure poitrine avec fermeture
  • Couleur: bleu bleuet, gris
  • tailles disponibles: 40/42 à 64/66, 90/94 à 106/110
  • Matériau: 99 % polyester, 1 % fibres antistatiques

Caractéristiques de confort

  • réglage individuel de la largeur: Ourlet des manches avec boutons-pression métalliques
  • certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • dissipant l’électricité statique conformément à la norme EN 1149-5:2008
  • Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance applicables aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vestes
  • Type de produit Sous-types: Vestes de travail
  • Couleur (filtre): bleu/gris
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit