Prečni kos cevnega priključka

Št. art.: 984011
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 984011
EAN/GTIN 4031405946415
Številka proizvajalca 984011
L-število L90110 1035
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Descrição:

Datos
  • Aplicación universal
  • Montaje sencillo
  • Construcción estable
  • Diseño elegante
  • Nuestros elementos de unión y tubos con un diámetro exterior de 40 mm para barandillas modulares se pueden montar en todas las variantes de construcción. De serie, los elementos de unión son de acero galvanizado, aptos para uso en interiores.
  • Por un suplemento, también hay disponible una versión en acero inoxidable, recomendada para uso en exteriores. A petición, se puede realizar un tratamiento superficial, como por ejemplo un recubrimiento en polvo, en todos los colores RAL habituales.
  • Todas las conexiones también disponibles en acero inoxidable bajo pedido.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 40 mm
  • Material: Fundición a presión de aluminio
  • Tipo de producto: pieza en cruz