Stenski predalniki, priključna enota 2 predala A4/1

Št. art.: 974741 A4/1
Nastavi ceno 2 kos (13,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 200 mm
Širina 307 mm
Globina 15 mm
Masa 0,7 kg
Vrsta izdelka Sortirne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974741 A4/1
EAN/GTIN 2050002007079
Številka proizvajalca 2X8111070

Opis

Izvedba:

Čvrsti kovinski predali. Osnovna garnitura sestavljena iz: 1 para stenskih obešal, 6 predalov in 1 zaključne ploščice. Poljubna dopolnitev navzdol s preprostim sestavljanjem. Z dodatnimi osnovnimi garniturami se lahko dopolni tudi na stran.
Dva elementa kot dopolnilna predalčka. Brez stenskega obešala in zaključne ploščice.

Opis:

Ležeči format A4.

Lakiranje:

Aluminijasto siva, prašnata barva.