Mapa za dokumente s poklopcem, rumena 50-delna garnitura A4/1

Št. art.: 974711 A4/1
Nastavi ceno 50 kos (5,08 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 281 mm
Širina 311 mm
Masa na kos 44 g
Vrsta izdelka Mapa za dokumente

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974711 A4/1
EAN/GTIN 4005546997087
Številka proizvajalca 175104

Opis

Izvedba:

Iz trpežnega polipropilena s pritrdilnimi zankami v obliki puščice in pritrdilnimi zarezami. Vklj. s kapico za zaščito proti prahu in dežju za uporabo na prostem. Preprosta in hitra pritrditev. Za menjavo informacij ni potrebno odstraniti žepka, kar omogoča hitro menjavo vtičnih tablic. Primerno za skeniranje in dokumente.
Barva: rumena zadnja in prozorna sprednja folija.

Opis:

Ležeči format A4.

Uporaba:

Izredno trdna pritrditev na transportnih in mrežastih zabojih.