Stensko držalo, magnetno, DIN A4, Tip: BLACK

Št. art.: 974655 BLACK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barva črna
Lastnosti primerno za dokumente
Primerno za maks. format papirja A4
Material prozornih map Polipropilen (PP)
Vrsta izdelka stensko držalo
Primerno za vidna tabla
Vrsta pritrditve z izvrtino za obešanje; za vijačno pritrditev
Material držala Kovinska
Širina 210 mm
Višina 297 mm
Vsebina 1 kos
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974655 BLACK
EAN/GTIN 4005546506517
Številka proizvajalca 5914-01
Proizvajalec/odgovorna oseba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Izvedba:

Magnetno kovinsko stensko držalo s 5 prosojnimi tablami v formatu DIN A4 iz PP, primernimi za dokumente in skeniranje.

Uporaba:

Preprosta menjava dokumentov s pomočjo čepov.