Držák na stěnu magnetický, DIN A4, Typ: BLACK

Artiklové číslo: 974655 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barva Černá
Vlastnosti Vhodná pro dokumenty
Vhodné pro formát papíru max. A4
Materiál vizuální panel Polypropylen (PP)
Druh produktu Držák na stěnu
Vhodné pro Signalizační tabule
Způsob upevnění K přišroubování; S otvory pro zavěšení
Materiál držák Kov
Šířka 210 mm
Výška 297 mm
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974655 BLACK
EAN / GTIN 4005546506517
Číslo výrobce 5914-01
Výrobce/odpovědná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Magnetický kovový držák na stěnu s 5 tabulkami ve formátu A4. Tabulky z PP, použitelné pro dokumenty a skenování.

Použití:

Snadná výměna dokumentů díky čepovému mechanizmu.