Garnitura prozornih map, magnetne A3 10-delna BLUE

Št. art.: 974616 BLUE
Nastavi ceno 10 kos (7,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 442 mm
Širina 318 mm
Debelina 0,32 mm
Barva modra
maksimalni format papirja DIN A3
Vrsta izdelka Prozorna mapa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974616 BLUE
EAN/GTIN 4016946713207
Številka proizvajalca ITH3M/10 03

Opis

Izvedba:

Trpežne prozorne mape iz matirane trde folije brez vsebnosti mehčal z barvnim robom. Primerne za dokumente.
Magnetni traki na obodu omogočajo hitro zamenjavo dokumentov.

Uporaba:

Možnost uporabe v pokončnem ali ležečem formatu. Izredno primerne za načrte ravnanja v sili ali opozorilna navodila, strojna navodila, obratovalna navodila itd.

Opomba:

10-delne garniture posameznih barv najdete v naši spletni trgovini na www.hoffmann-group.com
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico