Bela tabla 900X600 mm

Št. art.: 974560 900X600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 600 mm
Širina 900 mm
Površina materiala Aluminij
Barva okvirja srebrno eloksiran
Barva table belo lakiran
Uporaba v pokončnem ali ležečem formatu Da
Tabla primerna za pisanje Da
Magnetna tabla Da
Masa 2,5 kg
Vrsta izdelka Bela tabla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974560 900X600
EAN/GTIN 4016946714389
Številka proizvajalca SC3102-H 4016946714389

Opis

Izvedba:

Srebrn eloksiran aluminijast okvir z belo lakirano površino. Tabla je pralna, primerna za pisanje in za opremljanje z magneti. Z odlagalno letvijo.

Uporaba:

Izredno primerna za kratke zapiske. Preprosta montaža v pokončnem ali ležečem formatu.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor