Delovne podloge ESD, Tip: 1500X1200

Št. art.: 972580 1500X1200
Cena na 1 kos (167,78 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Platinasto siva
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva sive
Dolžina 150 cm
Širina 1.200 mm
Debelina 3,5 mm
Masa 7,8 kg
Material sintetični kavčuk
Površina gladka
Lastnost ni odporno proti olju; zaščita pred udarci, tla
Z varnostnimi robovi 4-stranski
Število gumbov 2
Premer potisnega gumba 10,3 mm
Vrsta izdelka ESD-talna podloga
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972580 1500X1200
EAN/GTIN 4057989601519
Številka proizvajalca C-198 151 P 10,3
Proizvajalec/odgovorna oseba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

Talna podloga ESD iz dvoslojne sintetične gume z najboljšimi lastnostmi ležanja brez nevarnosti spotika zaradi debeline 3,5 mm. Povozna z delavniškim vrtljivim stolom. Kratkotrajno odporna na temperaturne obremenitve, kot so tiste, ki jih povzročajo brizgljaji kositrovih spajk. S podlago izredno nizke impedance in zaobljenimi vogali.
Barva: platinasto siva, melirana.
Odvodna odpornost: 107 – 108 Ω.
Stik pritisnega gumba: 2 × 10,3 mm.