Posoda za majhne dele ESD easyPick Višina 50 mm 2X6/1

Št. art.: 972313 2X6/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
506 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Serija easyPick
Višina 50 mm
Širina 50 mm
Globina 150 mm
Širina v G 2
Globina v G 6
Število predelkov v vložku 1
Barva črna
Vrsta izdelka Škatla za male dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972313 2X6/1
EAN/GTIN 4067263037002

Opis

Izvedba:

Dimenzijsko stabilna posoda za majhne dele ESD easyPick iz električno prevodne plastike.

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 75 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse
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
    Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico