Predalni vložek z odložišči za orodje HSK50

Št. art.: 970721 HSK50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 20×20
Višina brez odložišč za orodje 60 mm
Število odložišč za orodje 35
Medosna razdalja A 84 mm
za predale z uporabno širino v G 20
za predale z uporabno globino v G 20
Vrsta izdelka Predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970721 HSK50
EAN/GTIN 4062406181031

Opis

Izvedba:

Brusni krožnik iz jeklene pločevine z odložišči za orodje iz umetne mase.

Uporaba:

Za vstavljanje v predale.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašno barvano (posebno lakiranje ni mogoče).

Opomba:

VDI 20 odložišča ustrezajo tudi za pestiče Trumpf za izsekovalne stroje.
Kataloške velikosti HSK so primerne za držala orodij oblike A, C, za ostale oblike glejte tabelo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico