{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Opisan del | Korpus; Schubladen | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive; sive | |
| Izbira barv | barve GARANT | |
| Celotna višina | 850 mm | |
| Število korpusov | 2 kos | |
| Položaj korpusa | levo; desno | |
| Korpus, višina | 800 mm; 800 mm | |
| Širina korpusa | 600 mm; 750 mm | |
| Korpus, globina | 700 mm; 700 mm | |
| Možnost zaklepanja | da | |
| S centralnim zaklepanjem | Da | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| Širina plošče | 2.000 mm | |
| Globina plošče | 750 mm | |
| Debelina plošče | 50 mm | |
| Material plošče | Bambus | |
| Oblika plošče | Pravokotna | |
| Vrsta izdelka | delovna miza | |
| Nastavljanje višine | nein | |
| Celotna širina | 2.000 mm | |
| Celotna globina | 750 mm | |
| Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 1.000 kg | |
| Možna postavitev v vrsto | Da | |
| Masa | 270 kg | |
| Ohišje | da | |
| Podnožje | nein | |
| S primežem | Ne | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | nein |
| Številka izdelka | 970615 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406163389 | |
| Številka proizvajalca | 970615 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |