Pilnik za navoje za WHITWORTH/cevni navoj

Št. art.: 97-4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 97-4
EAN/GTIN 4021176720253
Številka proizvajalca 97-4
L-število L80010 490
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Priročna pilica za navoje se uporablja za ročno preoblikovanje in čiščenje poškodovanih notranjih in zunanjih navojev na tehničnih komponentah, kot so vijaki, sorniki, osi ali gredi. Pila se uporablja tudi za popravilo zunanjih navojev, kadar matric ni mogoče uporabiti ali pa niso na voljo. Pilnik za navoje ima skupno osem različnih razmikov, kar omogoča obdelavo različnih premerov navojev. Ponudba KUKKO vključuje ustrezne datoteke za štiri najpogostejše vrste navojev DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF in Whitworth/cevni navoj.
  • Pile za navoje se uporabljajo, kadar ni mogoče uporabiti matric
  • Različni nakloni omogočajo obdelavo navojev različnih velikosti

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 230 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 9 1/16
  • Primerno za vrsto navoja: Whitworthov cevni navoj GAZ, BSPP
  • Korak navoja: 11, 14, 19, 28
  • Kot stranice [stopinje]: 55