Garnitura talnih ploščic iz umetne mase za regalni steber 10-delna

Št. art.: 968421
Nastavi ceno 10 kosi (2,13 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka zaščitna kapica
Material umetne mase
Skupna dolžina 45 mm
Celotna višina 25 mm
Celotna širina 45 mm
Montaža vstavljeno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 968421
EAN/GTIN 4045197382078
Številka proizvajalca 968421
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Talna ploščica iz umetne mase, v katero potisnemo nogo regala. Varuje talno ploščico pred poškodbami opornih stebrov.

Primerno za:

Večnamenske regale art. 990000990025 in oporni steber za regal art. 990050.