Komplet kombiniranih ključev OPEN BOX TCS 13A/19 3/16 - 1 19 kosov

Št. art.: 96838778
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 96838778
EAN/GTIN 4018754191277
Številka proizvajalca 96838778
L-število L60010 4248
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Izdelano v Nemčiji - Komplet kombiniranih ključev z vložkom TCS, 19 kosov, 3/16-1 mm, stran obroča 15° pod kotom, DIN 3113, oblika B, kromirano legirano jeklo, kromirano.
Lastnosti:
  • palec, enako Zev ključa
  • Stran obroča 15° kotno, položaj čeljusti 15°
  • Okrepljena povezava med čeljustjo in gredjo
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Izjemno odporen in trpežen
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • prijeten, nedrseč občutek zaradi okroglega zaključka STAHLWILLE
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3113 Oblika A/ISO 7738 Oblika A
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja Tool Control System (TCS)

Lastnosti:

  • Število orodij: 19
  • Področje: 3/16–1
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • DIN: DIN 3113 Obrazec B
  • Masa: 2000 g

Obseg dobave:

Vsebina 19 delov:
  • 19 kombinirana ključa št. 13a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1″