• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada očkoplochých klíčů OPEN BOX TCS 13A/19 3/16 - 1 19 ks

Artiklové číslo: 96838778

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 96838778
EAN / GTIN 4018754191277
Číslo výrobce 96838778
L-číslo L60010 4248
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - Sada očkoplochých klíčů s vložkou TCS, 19 ks, 3/16-1 mm, strana kroužku 15° pod úhlem, DIN 3113, forma B, chromovaná legovaná ocel, chromovaná.
Vlastnosti::
  • palec, stejný Rozměry klíčů
  • Strana kroužku pod úhlem 15°, poloha čelistí 15°
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Extrémně odolné a trvanlivé
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 19
  • Oblast: 3/16 - 1
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • DIN: DIN 3113 Formulář B
  • Hmotnost: 2000g

Rozsah dodávky:

Obsah 19 dílů:
  • 19 Kombinovaný klíč č. 13a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1″