{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Barva | zlato/a; črna | |
| Izvedba | zakrivljeno | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Material | kromovo legirano jeklo | |
| Površina | kaljeno; kromirano | |
| Standard | DIN 3113; ISO 7738 | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 96832096 | |
| EAN/GTIN | 4018754209231 | |
| Številka proizvajalca | 96832096 | |
| L-število | L60010 4692 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |