Jeu de clés mixtes OPEN BOX TCS 13/25, 5,5-34MM 5,5 - 34 25 pièces

Réf.: 96832096
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur doré; noir
Exécution déport
Procédé de fabrication forgeage
Type de produit clé
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage; trempage
Norme DIN 3113; ISO 7738
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 96832096
EAN / GTIN 4018754209231
Réf. fabricant 96832096
Article hors catalogue L60010 4692
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Made in Germany - Jeu de clés mixtes en insert TCS, 25 pièces, 5,5-34 mm, côté anneau coudé à 15°, DIN 3113 forme A / ISO 7738 forme A, Chrome-Alloy-Steel, chromé.
Caractéristiques:
  • métriques, identiques Ouverture
  • Côté bague coudé à 15°, position de la mâchoire à 15
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • extrêmement résistant et durable
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 25
  • Domaine: 5,5 - 34
  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 29, 30; 32; 34 mm
  • DIN: DIN 3113 forme B
  • Poids: 4500 g

Livraison:

Contenu: 25 pièces:
  • 25 clés mixtes à fourche 13: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32; 34 mm