Magnetna čeljust za primeže, par poliuretan, rebrasta 150 mm

Št. art.: 967728 150
Nastavi ceno 2 kos (22,40 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 150 mm
Vrsta pritrditve Trajni magnet
Vrsta vpenjalne površine fino narebrena
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967728 150
EAN/GTIN 4045197974655

Opis

Izvedba:

Čeljusti za primeže iz ekstrudiranega aluminija. Z vgrajenimi trajnimi magneti, primeren za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti. Izjemna sila držanja zaradi velike magnetne površine.
Vpenjalne površine iz poliuretana, (elastično, brez trajne deformacije), vpenjalne površine s fino rebrasto površino.

Primerno za:

Vsi modeli primežev.

Opomba:

Nova izvedba s 50 % večjo vpenjalno silo.