Magnetne čeljusti (garnitura za primež) 125 mm

Št. art.: 967702 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 125 mm
Vrsta pritrditve Trajni magnet
Material Aluminij
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967702 125
EAN/GTIN 4045197974730

Opis

Izvedba:

Z vgrajenimi trajnimi magneti, primeren za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti.

Primerno za:

Vsi modeli primežev.

Obseg dobave:

Trpežna torbica iz tkanine, opremljena s 4 pari aluminijastih magnetnih vpenjalnih čeljusti (art. 967722, 967723, 967724, 967727).

Opomba:

Nova izvedba s 50 % večjo vpenjalno silo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli