Primež za precizna dela s pritrdilno ploščo 75 mm

Št. art.: 967600 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 75 mm
Območje vpenjanja 110 mm
Vpenjalna globina 50 mm
Območje vrtenja krogelnega zgloba 360 stopinj
Območje nastavljanja krogelnega zgloba 90 stopinj
zamenljive čeljusti Da
s pritrdilno ploščo Da
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967600 75
EAN/GTIN 2050001741370
Številka proizvajalca ALU075P

Opis

Izvedba:

S pomočjo krogelnega zgloba se zgornji del lahko obrne v najugodnejši delovni položaj, kjer se potem fiksira s pomočjo vpenjalne ročice. Primež je dodatno vrtljiv v korakih po do 360°; zaradi tega je možna uporaba kot primež za globinsko vpenjanje. Primež in pritrdilna spona oz. pritrdilna plošča iz lahke litine, lakirani z barvo s tolčenim vzorcem. Skrito jekleno navojno vreteno, čeljusti z odpiranjem naprej.
Z zamenljivimi jeklenimi čeljustmi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli