Primež za precizna dela s pritrdilno spono, Širina čeljusti: 50mm

Št. art.: 967590 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 50 mm
Vpenjalna globina 35 mm
Zamenljive čeljusti Da
Vrtljivo da
Območje naklona ± 90 stopinj
Izvedba mehansko
Material aluminij
Površina lakiran
Vrsta izdelka vzporedni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967590 50
EAN/GTIN 2050001741363
Številka proizvajalca ALU050
Proizvajalec/odgovorna oseba Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Opis

Izvedba:

S pomočjo krogelnega zgloba se zgornji del lahko obrne v najugodnejši delovni položaj, kjer se potem fiksira s pomočjo vpenjalne ročice. Primež je dodatno vrtljiv v korakih po do 360°; zaradi tega je možna uporaba kot primež za globinsko vpenjanje. Primež in pritrdilna spona oz. pritrdilna plošča iz lahke litine, lakirani z barvo s tolčenim vzorcem. Skrito jekleno navojno vreteno, čeljusti z odpiranjem naprej.
Z zamenljivimi čeljustmi iz umetne mase.