{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Območje nastavljanja višine | 242 mm | |
| nastavljanje prek delovne plošče | 93 mm - 335 mm | |
| za primež vel. | 160/180 | |
| Masa | 11,6 kg | |
| Vrsta izdelka | Višinsko nastavljive podpore |
| Številka izdelka | 967540 160/180 | |
| EAN/GTIN | 4045197694553 | |
| Številka proizvajalca | 967540 160/180 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |