Delavniški vrtljivi stol, sedež z oblazinjenjem, s talnimi drsniki, nizek

Št. art.: 965041
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
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
Barva črna
Nosilnost maks. 120 kg
Višinsko nastavljivo da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
Brezstopenjsko nastavljanje višine Da
Nastavitev višine min. 490 mm
Nastavitev višine maks. 630 mm
Standard DIN 68877
Material, podvozje aluminij
Ledvena opora da
Nastavljanje naklona sedeža da
Višina naslonjala za roke 600 mm
Nastavljiv naslon da
Razpon nastavitve naslonjala min. 60 mm
Razpon nastavitve naslonjala maks. 60 mm
Možni nasloni za roke da
Z nasloni za roke ne
Material sedežne površine Mrežasta tkanina
Širina sedeža 470 mm
Globina sedeža 450 mm
Nastavljiva globina sedeža da
Razpon nastavitve globine sedeža min. 40 mm
Vrsta izdelka delavniški stoli
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965041
EAN/GTIN 4045197613462
Številka proizvajalca 965041
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s sinhronizirano mehaniko.
Mehka mrežasta tkanina sedeža in naslonjala je udobna in zračna. Aluminijasto petkrako podnožje.
Sedež (Š×G): 470×450 mm.
Višina naslonjala: 600 mm.
Območje nastavljanja višine naslonjala: 60 mm.
Fina nastavitev sedeža: 40 mm.
Nosilnost: 120 kg.
Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Samopritrdilni trak lahko poškoduje zračno mrežasto tkanino. Prosimo, prekrijte sprijemalne trakove.
Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.