Werkdraaistoel, stoffen bekleding, met glijdoppen, laag

Artikelnummer: 965041
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Belastbaarheid stoel: 120

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Uitvoering zonder wielen
Zittingbreedte 470 mm
Zittingdiepte 450 mm
Rugleuning hoogte 600 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 490 mm - 630 mm
Zitdiepteverstelbereik 40 mm
Verstelbereik rugleuning 60 mm
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting Mesh-stof
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen
Rugverstelling met permanent contact ja
Synchroonmechanisme ja
Lendeondersteuning ja
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
Norm DIN 68877
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965041
EAN/GTIN 4045197613462

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische werkdraaistoel met synchroontechniek.
De zachte mesh-stof van zitting en rugleuning is comfortabel en ademend. Aluminium voetkruis.
Zitting (breedte×diepte): 470×450 mm.
Hoogte rugleuning: 600 mm.
Verstelbereik rugleuning: 60 mm.
Zitdiepteverstelling: 40 mm.
Belastbaarheid: 120 kg.
Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Norm:

DIN 68877

Tip:

De ademende mesh-stof wordt beschadigd door klittenbandsluitingen. Klittenbandsluitingen a.u.b. afdekken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen