Delavniški vrtljivi stol, integralna pena, s kolesi, nizek

Št. art.: 965030
Popust
561,60 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Izvedba s kolesi
Širina sedeža 470 mm
Globina sedeža 450 mm
Višina naslonjala za roke 600 mm
Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
brezstopenjsko nastavljanje višine Da
Območje nastavljanja višine 480 mm - 630 mm
Območje nastavljanja višine naslonjala 60 mm
Nastavljanje naklona sedeža Da
Območje nastavljanja globine sedeža 40 mm
Nosilnost 120 kg
Material sedežne površine Integralna pena
Material naslonjala Integralna pena
Material talnega križa Aluminij mat prašno lakirani
Barva materiala sedeža črna
Izvedba talnega križa Garnitura koles
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko Da
Sinhronizirana mehanika Da
Ledvena opora (opora medvretenčnih ploščic) Da
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
pogojno odporno proti šibkim kislinam in lugom Da
Izvedba koles Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965030
EAN/GTIN 4045197702111
Številka proizvajalca 965030
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s sinhronizirano mehaniko.
Mehka integralna pena sedeža in naslonjala je preprosta za čiščenje, pralna, trpežna in odporna proti blagim kislinam in lugom ter mehanskim vplivom. Aluminijasto petkrako podnožje.
Sedež (Š×G): 470×450 mm.Višina naslonjala: 600 mm.Območje nastavljanja višine naslonjala: 60 mm. Fina nastavitev sedeža: 40 mm.Nosilnost: 120 kg.
Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.
Dvojna kolesa z zavoro in mehko poliuretansko tekalno površino.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov