{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | PVC-folija | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 70 N/mm | |
Raztegljivost | 35 % | |
Natezna trdnost | 400 N/mm | |
Posebnosti | možnost trganja z roko | |
Uporaba | Označevanje | |
temperaturna obstojnost do | 80 °C | |
Barva | črna/rumena | |
Dolžina | 18 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 1,36 mm | |
Vrsta izdelka | Trak za označevanje tal |
Številka izdelka | 964980 B/Y | |
EAN/GTIN | 4042448574626 | |
Številka proizvajalca | 60954-00000-02 |