Robna letev, črna, Tip: 1

Št. art.: 964578 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Tip 1
Dolžina 102 cm
Širina 6 cm
Primerne za Podloga 91×91 cm
Barva črna
Pritrdilni vozlički s pritrdilnimi vozlički
Vrsta izdelka Robna letev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 964578 1
EAN/GTIN 662641742123
Številka proizvajalca 551M0003BL
Proizvajalec/odgovorna oseba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

Robna letev 91 cm, za natikanje na plošče.
Rumene ali črne barve.
Robna letev s pritrdilnimi vozlički.

Primerno za:

Podloge za delovno mesto art. 964565, 964566 in 964567.