Traka za rubove, crna, tip: 1

Artikl br.: 964578 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Udobnost kod stajanja: Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
  • Zaštita od udaraca: Pod

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost kod stajanja Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
Zaštita od udaraca Pod
Tip 1
Duljina 102 cm
širina 6 cm
prikladno za 91×91 cm prostirka
Boja crna
Pričvrsni čvorići s pričvrsnim čvorićima
Vrsta proizvoda Traka za rubove

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 964578 1
EAN / GTIN 662641742123
Broj proizvođača 551M0003BL
Proizvođač/odgovorna osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

Traka za rubove 91 cm, moguće ju je nataknuti na pločice.
Žute ili crne boje.
Traka za rubove s pričvrsnim utorima.

Odgovara:

Prostirke za radno mjesto br. 964565, 964566 i 964567.