Osnovna plošča 432X600 mm

Št. art.: 961140 432X600
(48,07 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 432 mm
Globina 600 mm
za predale z uporabno širino 459 mm
za predale z uporabno globino 612 mm
Material Umetna masa
Barva črne barve
Vrsta izdelka Rastrska podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 961140 432X600
EAN/GTIN 4037519004133
Številka proizvajalca AQ-3413-CH8000

Opis

Uporaba:

Vel. 1056×624 za prireditev po individualnih zahtevah.
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
    Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico