Vložek VARIO-BOX, zaključni, 8 kotanj

Št. art.: 961020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 24 mm
Širina 48 mm
Globina 192 mm
Uporabna širina kotanje 22 mm
Število kotanj 8
Material Umetna masa ABS
Barva črna
Zaključni vložek za individualno prilagoditev dolžine Da
nakladalni Da
Pritrditev na samopritrdilni podlogi Da
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 961020
EAN/GTIN 4037519006052
Številka proizvajalca AQ-1114-CH8000

Opis

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.