Vložek VARIO-BOX, zaključni, 1 kotanja

Št. art.: 960980
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 48 mm
Širina 72 mm
Globina 96 mm
Uporabna širina kotanje 61 mm
Število kotanj 1
Material Umetna masa ABS
Barva črna
Zaključni vložek za individualno prilagoditev dolžine Da
nakladalni Da
Pritrditev na samopritrdilni podlogi Da
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960980
EAN/GTIN 4037519008421
Številka proizvajalca AQ-1121-CH8000

Opis

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.