Vložek iz žlebaste gume, debelina 3 mm 78X36

Št. art.: 960610 78X36
(65,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Širina 1.326 mm
Globina 612 mm
Širina v E 78 E
Globina v E 36 E
Debelina 3 mm
za predale v E 78×36 E
Material Guma
Površina žlebovi
Barva črne barve
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960610 78X36
EAN/GTIN 2050001943606
Številka proizvajalca 960610 78X36

Opis

Uporaba:

Za pazljivo, nedrseče in tiho shranjevanje orodja.
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
    za predale v E Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico