Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predal, v celoti izvlečljiv, za širino predala 750 mm, Prednja višina: 80mm

Št. art.: 957024 80

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 957024 80
Številka proizvajalca 957024 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S teleskopskimi vodili, 100 % izvlečljivi. Dno in notranja stran z zarezami za razdelbo (delitev 17 mm). Za različno razdelbo predala. Prednja stran predala z aluminijasto prijemalno letvijo.

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Pri kompletnem opremljanju sistemskih omar art. 956000956785 s predali od uporabne višine omare odštejte 40 mm prostora za vgradnjo.