Letve s prozornimi škatlami, Tip škatle za male dele: ST5

Št. art.: 956875 ST5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip škatle za male dele Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material umetne mase
Širina 601 mm
Globina 112 mm
Višina 170 mm
Število 5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 956875 ST5
EAN/GTIN 4062406128364
Številka proizvajalca 956875 ST5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za shranjevanje malih delov − brez prahu in pregledno.

Primerno za:

Za obešanje v luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.