Lentynėlė permatomoms dėžutėms, Permatomos dėžutės tipas: ST5

Prekės Nr.: 956875 ST5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Permatomos dėžutės tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga iš plastiko
Plotis 601 mm
Gylis 112 mm
Aukštis 170 mm
Skaičius 5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 956875 ST5
EAN / GTIN 4062406128364
Gamintojo numeris 956875 ST5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Smulkių dalių sandėliavimui - nedulka ir persimato.

Tinka:

Įkabinti į perforuotas sieneles, kiaurymės 9×9 mm kas 37 mm.