Držalo za posamezni nasadni ključ Easyfix 5-delna garnitura 3/4 col

Št. art.: 955687 3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za raglje / podaljške 3/4 col
Vrsta izdelka Držalo za nasadne ključe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955687 3/4
EAN/GTIN 4067263886655

Opis

Izvedba:

Držalo za posamezne vložke nasadnih ključev.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.
5-delna garnitura.