Univerzalno držalo Easyfix 90° 100X100 mm

Št. art.: 955600 100X100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,94 € / kos
  • od 5 kos
    9,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
601 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Uporabna višina 100 mm
Uporabna širina 43 mm
Uporabna globina 100 mm
⌀ jeklene žice 6 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material žice Jeklo
Vrsta osnovne plošče dvojni
Oblika kavlja Dvojni okrogli kavelj 90°
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955600 100X100
EAN/GTIN 4062406196523

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse